Nalepovací zinkové závaží Pro hliníkové ráfky automobilů
Zinkové závaží, nalepovací, k odtržení
ZÁVAŽÍ SML. K93 ZN 19X3,8MM 3X5/10G 45G
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Práškový lak a tmavá lepicí páska, která je tepelně stabilní do 180 °C.
Hmotnost vyvažovacího závaží | 45 g |
Materiál | Zinek |
Povrch | S práškovým nástřikem |
Vhodné pro typ ráfku | Hliník |
Délka | 130 mm |
Šířka | 19 mm |
Barva | Stříbrošedá |
Max. odolnost vůči teplotám | 180 °C |
Hmotnost výrobku (na kus) | 45.430 g |
Srovnávací číslo | Franken Typ 93, Hofmann 365-2 |
Datové listy(X)