Zinkové vyvažovací závaží Tvar 82-Z
Zinkové vyvažovací závaží, typ 82-Z
ZÁVAŽÍ PRO OCELOVÉ RÁFKY UNI 15G
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Odpovídající typ Franken: 81-Z
- Odpovídající typ Hofmann: 164
Natloukací závaží na ocelové disky kol od francouzských automobilek a pro disky o vysoké hustotě (např. Ford Transit, MB Sprinter)
Hmotnost vyvažovacího závaží | 15 g |
Materiál | Zinek |
Povrch | Katodové máčení v laku |
Vhodné pro typ ráfku | Ocel |
Hmotnost výrobku (na kus) | 14,932 g |
Datové listy(X)