Šroub pro montáž na střechu EUROFAST® Program
Ocel, vločkový zinek, stříbrný, EUROFAST EFHD
ŠRB-ZÁ-UNI-(EFHD-63100)-6,3X100
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro použití s fixačními destičkami, tvar: N, D, H, XH, plastový trychtýř TLK
- Průměr otvoru = 5,0/5,5 mm (v závislosti na kvalitě betonu)
- Hloubka vývrtu = délka šroubu + min. 10 mm
Délka upevňovacího přípravku
- Trapézový ocelový plech = pevnost konstrukce + min. 20 mm
- Pórobeton = pevnost konstrukce + min. 60 mm
- Dřevo = podpěra konstrukce + hloubka zašroubování min. 30 mm
- Beton = pevnost konstrukce + hloubka zašroubování min. 35 mm
- Schváleno podle ETA-06/0007
- Testováno podle normy DIN 50018 – 15 Kesternichových cyklů
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Spojovací prvek je vhodný pro použití na trapézový ocelový plech 2 x 1,25 mm, dřevo, pórobeton a beton.
Materiál | Ocel, kalená |
Povrch | MAG |
Typ hlavy | Pan Head |
Max. tloušťka materiálu pro ocel | 2,5 mm |
Jmenovitý průměr (d1) | 6,3 mm |
Délka (l1) | 100 mm |
Průměr hlavy (dk) | 8,1 mm |
Výška hlavy (k1) | 3 mm |
Vnitřní pohon | TX25 |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Vhodné pro použití v následujících materiálech | Beton |
Vhodné pro | Upevnění izolace a střešních těsnění |
Schválení | ETA-06/0007 |