Stěrač čelního skla Flatblade Pro
Stěrač čelního skla Flatblade Pro
STĚRAČ-FLATBLADE-PRO-470MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Kusové ploché stěrače v 10 délkách
97% pokrytí trhu
Díky dodávaným univerzálním adaptérům
Snazší instalace
- Funkce „nacvaknutí“
- Adaptéry jsou očíslovány pro rychlejší identifikaci
>Optimální vlastnosti i při vysokých rychlostech (130 km/h)
- Symetrický spoiler
- Povlak Nano
Nízký koeficient odporu vzduchu
Díky plochému provedení dobře přisedá k čelnímu sklu
Vyměnitelné provedení (náhradní stírací gumička)
Ekologicky šetrná výměna opotřebovaných pryžových částí
Datové listy(X)
- Vhodné pro instalaci nové technologie bezraménkových plochých stěračů na starší vozidla
- Vhodné pro přímou montáž na novější vozidla, která mají již z výroby ramena stěračů uzpůsobená pro novou technologii plochých stěračů
- Vhodné pro OE nebo konvenční připevnění
- Lze namontovat jak na stranu řidiče, tak spolujezdce
- Lze použít pro synchronní a asynchronní stírací systémy u vozidel s pravostranným i levostranným řízením
Délka | 470 mm |
Délka v palcích | 19 in |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!