Stěrač čelních skel pro užitková vozidla Pro vysoké zatížení
Stěrač pro užitková vozidla Standard
STĚRAČ-CARGO-STANDARD-600MM
Obj. č. 0848280600
EAN 4061975889775
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Optimální vizuální pohodlí při jízdě.
Ocelový rám rovnoměrně rozděluje tlak na čelní sklo
Dlouhá životnost
- Testováno na 800 000 cyklů stírání
- 1,6mm rám z pozinkované oceli
- Pryž třídy A
K dispozici s různými typy lišt pro nákladní automobily a autobusy
Datové listy(X)
Rozsah aplikací | Nákladní automobil |
Délka | 600 mm |
Typ ramena stěrače | Uchycení háčkem 12 x 4 mm, Uchycení háčkem 9 x 3 mm, Uchycení háčkem 9 x 4 mm, Otočné upevnění 16 mm |
Konstrukce | Standard |
Materiál | Kov/pryž |
Hmotnost výrobku (na kus) | 420,000 g |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!