Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Stěrač čelních skel pro užitková vozidla Pro vysoké zatížení

Stěrač pro užitková vozidla Standard
STĚRAČ-CARGO-STANDARD-650MM

Obj. č. 0848280650

EAN 4061975889782

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Stěrač čelních skel pro užitková vozidla Pro vysoké zatížení

Obj. č. 0848280650
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
Robustní a odolná sestava stěračů vhodná pro užitková vozidla, jako jsou nákladní automobily a autobusy

Optimální vizuální pohodlí při jízdě.


Ocelový rám rovnoměrně rozděluje tlak na čelní sklo



Dlouhá životnost


  • Testováno na 800 000 cyklů stírání

  • 1,6mm rám z pozinkované oceli

  • Pryž třídy A


K dispozici s různými typy lišt pro nákladní automobily a autobusy

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozsah aplikací

Nákladní automobil

Délka

650 mm

Typ ramena stěrače

Uchycení háčkem 12 x 4 mm, Uchycení háčkem 9 x 3 mm, Uchycení háčkem 9 x 4 mm, Otočné upevnění 16 mm

Konstrukce

Standard

Materiál

Kov/pryž

Hmotnost výrobku (na kus)

420,000 g

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Rychlý čisticí prostředek na okna ve výstavní krabici

BLESKOVÝ ČISTIČ 32 ML

Vysoce koncentrovaný čistič autoskel 1:100 Malá lahvička pro snadné dávkování podle velikosti nádržky.