Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Stěrač čelních skel pro užitková vozidla Pro vysoké zatížení

Stěrač pro užitková vozidla Standard

Obj. č. 0848280700

EAN 4062856824755

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Stěrač čelních skel pro užitková vozidla Pro vysoké zatížení

Obj. č. 0848280700
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
Robustní a odolná sestava stěračů vhodná pro užitková vozidla, jako jsou nákladní automobily a autobusy

Optimální vizuální pohodlí při jízdě.


Ocelový rám rovnoměrně rozděluje tlak na čelní sklo



Dlouhá životnost


  • Testováno na 800 000 cyklů stírání

  • 1,6mm rám z pozinkované oceli

  • Pryž třídy A


K dispozici s různými typy lišt pro nákladní automobily a autobusy

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozsah aplikací

Nákladní automobil

Délka

700 mm

Typ ramena stěrače

Uchycení háčkem 12 x 4 mm, Uchycení háčkem 9 x 3 mm, Uchycení háčkem 9 x 4 mm, Otočné upevnění 16 mm

Konstrukce

Standard

Materiál

Kov/pryž

Hmotnost výrobku (na kus)

500,000 g

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Rychlý čisticí prostředek na okna ve výstavní krabici

BLESKOVÝ ČISTIČ 32 ML

Vysoce koncentrovaný čistič autoskel 1:100 Malá lahvička pro snadné dávkování podle velikosti nádržky.