Stěrač čelních skel pro užitková vozidla Pro vysoké zatížení
Stěrač pro užitková vozidla Standard
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Optimální vizuální pohodlí při jízdě.
Ocelový rám rovnoměrně rozděluje tlak na čelní sklo
Dlouhá životnost
- Testováno na 800 000 cyklů stírání
- 1,6mm rám z pozinkované oceli
- Pryž třídy A
K dispozici s různými typy lišt pro nákladní automobily a autobusy
Rozsah aplikací | Nákladní automobil, Autobus |
Délka | 900 mm |
Typ ramena stěrače | Otočné upevnění 22 mm, Otočné upevnění 25 mm, Otočné upevnění 27 mm |
Konstrukce | Standard |
Materiál | Kov/pryž |
Hmotnost výrobku (na kus) | 900,000 g |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!