Antivibrační podložka pro střechy
Antivibrační podložka pro střechy
TLUM. PATKA-250X180X95MM-41/21
Obj. č. 0862003054
EAN 4058794262193
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Účinné tlumení vibrací snižuje vibrace a hluk při instalaci technických systémů
- Odolný materiál obsahující robustní pryž SBR odolnou proti povětrnostním vlivům pro maximální životnost
- Jednoduchá instalace umožňuje rychlou a spolehlivou instalaci s širokým rozsahem možných použití
- Vysoká nosnost a stabilita zajišťují spolehlivou nosnost při různých požadavcích
- Charakteristika s nízkou údržbou nabízí odolnost vůči povětrnostním podmínkám, UV záření a mnoha chemikáliím
- Ideální pro spolehlivé a trvanlivé použití ve stavebních službách a pro instalaci klimatizačních jednotek
Antivibrační základny u čísel výrobku 0862003052, , 0862003053, 0862003054, , , 0862003055 08620030560862003057 nejsou kompatibilní se stoupačkami 0862003138 a 0862003139.
Datové listy(X)
- Podpora pro potrubí a kabelové žlaby: Spolehlivý základ pro vedení kabelů.
- Připojení externích klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel: Účinná izolace proti vibracím a hluku.
- Podpora ventilačních systémů: Snižuje přenos vibrací a zvyšuje stabilitu.
- Podpůrný povrch pro solární systémy nebo fotovoltaiku: Ochrana a stabilizace na citlivých površích.
- Základ pro stroje a zařízení: Vhodné pro průmyslové aplikace s vysokým zatížením.
- Tlumicí základna pro čerpací stanice: Ochrana proti vibracím při vysokofrekvenčním zatížení.
- Instalace chladicích a klimatizačních jednotek: Bezpečné upevnění a snížení vibrací.
- Použití na střechách: Odolnost vůči povětrnostním vlivům a UV záření na venkovních instalacích.
- Montáž topných těles do podlahy: Minimalizace vibrací a hluku.
- Základna pro dočasné stavby: Lze flexibilně použít pro stavební projekty.
Min./max. teplotní podmínky | -40 až 80 °C |
Vhodné pro montážní lištu | 41 x 21 mm |
Výška | 95 mm |
Šířka | 180 mm |
Délka | 250 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 2574,000 g |
Přípustné zatížení | 1,6 kN |