Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Antivibrační podložka pro střechy

Antivibrační podložka pro střechy
TLUM. PATKA-400X180X95MM-41/21

Obj. č. 0862003055

EAN 4058794262209

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Antivibrační podložka pro střechy

Obj. č. 0862003055
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
Provedení s integrovanou hliníkovou lištou 41x21 mm
  • Účinné tlumení vibrací snižuje vibrace a hluk při instalaci technických systémů

  • Odolný materiál obsahující robustní pryž SBR odolnou proti povětrnostním vlivům pro maximální životnost

  • Jednoduchá instalace umožňuje rychlou a spolehlivou instalaci s širokým rozsahem možných použití

  • Vysoká nosnost a stabilita zajišťují spolehlivou nosnost při různých požadavcích

  • Charakteristika s nízkou údržbou nabízí odolnost vůči povětrnostním podmínkám, UV záření a mnoha chemikáliím

  • Ideální pro spolehlivé a trvanlivé použití ve stavebních službách a pro instalaci klimatizačních jednotek
Upozornění

Antivibrační základny u čísel výrobku 0862003052, , 0862003053, 0862003054, , , 0862003055 08620030560862003057 nejsou kompatibilní se stoupačkami 0862003138 a 0862003139.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Podpora pro potrubí a kabelové žlaby: Spolehlivý základ pro vedení kabelů.

  • Připojení externích klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel: Účinná izolace proti vibracím a hluku.

  • Podpora ventilačních systémů: Snižuje přenos vibrací a zvyšuje stabilitu.

  • Podpůrný povrch pro solární systémy nebo fotovoltaiku: Ochrana a stabilizace na citlivých površích.

  • Základ pro stroje a zařízení: Vhodné pro průmyslové aplikace s vysokým zatížením.

  • Tlumicí základna pro čerpací stanice: Ochrana proti vibracím při vysokofrekvenčním zatížení.

  • Instalace chladicích a klimatizačních jednotek: Bezpečné upevnění a snížení vibrací.

  • Použití na střechách: Odolnost vůči povětrnostním vlivům a UV záření na venkovních instalacích.

  • Montáž topných těles do podlahy: Minimalizace vibrací a hluku.

  • Základna pro dočasné stavby: Lze flexibilně použít pro stavební projekty.

Min./max. teplotní podmínky

-40 až 80 °C

Vhodné pro montážní lištu

41 x 21 mm

Výška

95 mm

Šířka

180 mm

Délka

400 mm

Hmotnost výrobku (na kus)

4290,000 g

Přípustné zatížení

2,4 kN

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace