Patka montážní lišty Varifix
Základna montážní lišty 41x41
MONT.PATKY VARIFIX 305X305MM-41/41-2KS
Obj. č. 0862003060
EAN 4046777052046
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Ideální pro instalaci na ploché střechy, protože nejsou vyžadovány žádné otvory
- Snadné vložení profilu Varifix 41/41 do podpěr umožňuje rychlou a jednoduchou instalaci
Datové listy(X)
Pro montáž potrubí, vzduchových potrubí, kabelových potrubí a klimatizačních jednotek na ploché střechy.
Pro správnou montáž na ploché střechy doporučujeme následující postup:
Kontrola povrchu: Povrch střechy musí být čistý, zatížitelný a vodorovný.
Nerovnoměrné nebo měkké povrchy (např. izolace) mohou způsobit selektivní přetížení.
Kompenzace výšky: Všechny podpěry montážní lišty musí být vyrovnány do stejné výšky (např. pomocí rotačního laseru nebo vodováhy). Rozdíly ve výšce vedou k nerovnoměrnému rozdělení zatížení.
Kompenzace sklonu: V případě sklonů je nutné použít klínové tlumicí rohože (2,5°/5°) pro vyrovnání podpěr.→ Čísla výrobku: 0862003076 (2,5°), 0862003078 (5°)
Zajištění rozdělení zatížení: Ujistěte se, že zatížení z instalované konstrukce (mrtvé zatížení, zatížení větrem atd.) jsou rovnoměrně rozděleny na všechny podpěry.
Poznámka: Vhodné pouze pro střechy se sklonem až 5°. Máte-li jakékoli dotazy týkající se zatížení nebo výpočtu zatížení, doporučujeme konzultovat konstruktéra.
![]() | |
Délka (L) | 305 mm |
Šířka (B) | 305 mm |
Výška (H) | 120 mm |
Délka profilu (LP) | 42 mm |
Šířka profilu (BP) | 42 mm |
Výška profilu (HP) | 85 mm |
Přípustné zatížení | 3,5 kN |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -30 až 110 °C |
Vhodné pro montážní lištu | 41 x 41 mm |
Materiál | HDPE – vysokohustotní polyetylen |
Hmotnost výrobku (na kus) | 3600,000 g |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!