Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Patka montážní lišty Varifix

Základna montážní lišty 41x41
MONT.PATKY VARIFIX 500X500MM-41/41-2KS

Obj. č. 0862003065

EAN 4046777052053

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Patka montážní lišty Varifix

Obj. č. 0862003065
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
Obzvláště vhodné pro montáž na ploché střechy
  • Ideální pro instalaci na ploché střechy, protože nejsou vyžadovány žádné otvory

  • Snadné vložení profilu Varifix 41/41 do podpěr umožňuje rychlou a jednoduchou instalaci
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro montáž potrubí, vzduchových potrubí, kabelových potrubí a klimatizačních jednotek na ploché střechy.

Návod

Pro správnou montáž na ploché střechy doporučujeme následující postup:



Kontrola povrchu: Povrch střechy musí být čistý, zatížitelný a vodorovný.


Nerovnoměrné nebo měkké povrchy (např. izolace) mohou způsobit selektivní přetížení.



Kompenzace výšky: Všechny podpěry montážní lišty musí být vyrovnány do stejné výšky (např. pomocí rotačního laseru nebo vodováhy). Rozdíly ve výšce vedou k nerovnoměrnému rozdělení zatížení.



Kompenzace sklonu: V případě sklonů je nutné použít klínové tlumicí rohože (2,5°/5°) pro vyrovnání podpěr.→ Čísla výrobku: 0862003076 (2,5°), 0862003078 (5°)



Zajištění rozdělení zatížení: Ujistěte se, že zatížení z instalované konstrukce (mrtvé zatížení, zatížení větrem atd.) jsou rovnoměrně rozděleny na všechny podpěry.



Poznámka: Vhodné pouze pro střechy se sklonem až 5°. Máte-li jakékoli dotazy týkající se zatížení nebo výpočtu zatížení, doporučujeme konzultovat konstruktéra.

Délka (L)

500 mm

Šířka (B)

500 mm

Výška (H)

120 mm

Délka profilu (LP)

42 mm

Šířka profilu (BP)

42 mm

Výška profilu (HP)

85 mm

Přípustné zatížení

4,5 kN

Min./max. odolnost vůči teplotám

-30 až 110 °C

Vhodné pro montážní lištu

41 x 41 mm

Materiál

HDPE – vysokohustotní polyetylen

Hmotnost výrobku (na kus)

8300,000 g

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Ochranná tkanina UV

KRYCÍ FÓLIE UV 510X510X4MM

Doporučeno pro použití s PVC střešními vodotěsnými povlaky, aby se zabránilo přenosu změkčovadel na střešní vodotěsný povlak.
x 10 ks
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
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Tlumicí podložka

TLUM. PODL.-500X500X6

Zabráňuje zvýšenému povrchovému tlaku na střešní panely
Patka montážní lišty, adaptér pro profil Varifix 41/22

PŘ-ADAPTÉR PRO MONT. LIŠTU 41X22

Pro profil Varifix 41/22
Set pro patku montážní lišty

PŘ-MONT. SET 2KS PRO 086200306X

Pro vyrovnání různých výšek
x 1 ks
Ochranná tkanina UV

KRYCÍ FÓLIE UV 310X310X4MM

Doporučeno pro použití s PVC střešními vodotěsnými povlaky, aby se zabránilo přenosu změkčovadel na střešní vodotěsný povlak.
x 10 ks
Ochranná tkanina UV

KRYCÍ FÓLIE UV 510X510X4MM

Doporučeno pro použití s PVC střešními vodotěsnými povlaky, aby se zabránilo přenosu změkčovadel na střešní vodotěsný povlak.
x 10 ks