Tlumicí podložka
Tlumicí podložka
TLUM. PODL.-300X300X6
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Účinné snížení povrchového tlaku na střešní krytinu díky speciálnímu složení materiálu
- Tlumící podložka snižuje selektivní zatížení a přispívá k rovnoměrnému rozdělení zatížení
- Univerzální a ideální pro různé typy střech
- Klínovitá tlumící podložka se používá ke kompenzaci sklonů střechy při instalaci podpěr montážní lišty Varifix
Vhodné pouze pro šikmé střechy do 5°.
Není vhodné pro přímé nakládání bez podpěr montážní lišty.
Datové listy(X)
Tlumící podložka se používá k zabránění zvýšenému povrchovému tlaku na střešní krytinu.
Pro ploché střechy se sklonem 2,5° (obj. č. 0862003076) nebo 5° (obj. č.0862003078V). Rohož je umístěna přímo pod podpěrami montážní lišty, aby byla vyrovnána.
Široká strana rohože směřuje dolů. Pro správné vyrovnání by měly být všechny nohy zvednuté do stejné výšky pomocí rotačního laseru nebo vodováhy.
Délka | 300 mm |
Šířka | 300 mm |
Výška | 6 mm |
Materiál | PVC – polyvinylchlorid |
Hmotnost výrobku (na kus) | 465,000 g |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!