Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Tlumicí podložka

Tlumicí rohož, střešní
TLUM. PODL-500X500X-(10-36)-5ST

Obj. č. 0862003078

EAN 4058794262148

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Tlumicí podložka

Obj. č. 0862003078

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 2 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pro sklon střechy 2,5° a 5°
  • Vhodná pro montážní patky 300/300 a 500/500
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro zarovnání sklonů střechy (2,5° nebo 5°) na plochých střechách, vhodné pro montáž kolejnicových patek (obj. Č. 0862003060/065).

Návod

Příprava: Očistěte povrch střechy a zkontrolujte nosnost. Vyberte odpovídající tlumicí podložku (2,5° nebo 5°) podle sklonu střechy.



Montáž: Položte tlumicí podložku pod nohy montážní lišty (široká strana dole). Vyrovnejte všechny nohy kolejnice přesně ve stejné výšce (např. s úrovní laseru nebo vodováha).



Rozdělení zatížení: Zajistěte, aby bylo zatížení rovnoměrně rozloženo na všechny nohy kolejnice, aby nedošlo k selektivnímu přetížení.



Poznámky: Vhodné pouze pro střechy s max. sklonem 5°. Pokud máte dotazy týkající se zatížení nebo instalace, obraťte se na konstruktéra.

Délka

500 mm

Šířka

500 mm

Min./max. výška

10-53 mm

Materiál

SBR

Hmotnost výrobku (na kus)

6650,000 g

Šikmá střecha max.

5 Stupňů

Min./max. odolnost vůči teplotám

-40 až 80 °C

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace