Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

VARIFIX® křížová profilová patka pro systém 41 Power Lock

Profilová patka VARIFIX pro spínač, příčná
SEDLOVÁ PŘÍRUBA PŘÍČNÁ 41 PRO POWERŠROUB

Obj. č. 0862004011

EAN 4046777426717

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
VARIFIX® křížová profilová patka pro systém 41 Power Lock

Obj. č. 0862004011

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 10 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pro připojení zátěžových lišt C společně s tlačítkem VARIFIX®

Certifikace Cradle to Cradle®


  • Modernizace budovy pomocí neškodných materiálů

  • Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB


Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro připevnění zátěžových lišt C k podlaze, stěně nebo stropu nebo v kanálu. Pro rohové spojky, svorkové konstrukce a volné konstrukce

Vhodné pro montážní lištu

41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 44 mm

Délka desky držáku (L)

135 mm

Šířka desky držáku (B)

65 mm

Tloušťka přídržné destičky (t)

6 mm

Délka profilu (Lp)

120 mm

Vnitřní šířka profilu (Bp)

41,5 mm

Výška profilu (Hp)

35 mm

Tloušťka profilu (tp)

6 mm

Délka podélného otvoru (LL1)

25 mm

Délka podélného otvoru 2 (LL2)

36 mm

Šířka podélného otvoru (LB1)

13,5 mm

Šířka podélného otvoru 2 (LB2)

20 mm

Vzdálenost otvorů (LA1)

100 mm

Vzdálenost otvorů 2 (LA2)

52 mm

Vzdálenost otvorů 3 (LA3)

54 mm

Povrch

Pozinkovaný

Hmotnost

780 g

Materiál

Konstrukční ocel, 1.0037

Udržitelnost

Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Rychloupínací svorka VARIFIX® Power Lock 41 pro všechny profily 41, lze použít uvnitř

VARIFIX RYCHLOUPÍNACÍ ŠROUB PRO 41

x 20 ks