Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

U-profilová patka VARIFIX® pro systém 41 Power Lock

U-prof. patka VARIFIX 41/86 vel. zákl. Power Lock
PROF.PATKA U41/86-RYCHLOUP.ŠR.210X210X8

Obj. č. 0862004016

EAN 4056807686592

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
U-profilová patka VARIFIX® pro systém 41 Power Lock

Obj. č. 0862004016
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
Lze použít na všech profilech VARIFIX® 41/86 a s tlačítkem VARIFIX®

Certifikace Cradle to Cradle®


  • Modernizace budovy s použitím materiálů, které nejsou nebezpečné.

  • Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB


Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Spojovací úhelníky

  • Svorkové konstrukce a volné konstrukce

Délka desky držáku (L)

210 mm

Šířka desky držáku (B)

210 mm

Tloušťka přídržné destičky (t)

8 mm

Délka profilu (Lp)

195 mm

Vnitřní šířka profilu (Bp)

43 mm

Výška profilu (Hp)

86,5 mm

Tloušťka profilu (tp)

6 mm

Průměr díry (RL)

13 mm

Průměr otvoru 2 (RL2)

24 mm

Délka podélného otvoru (LL1)

25 mm

Délka podélného otvoru 2 (LL2)

36 mm

Šířka podélného otvoru (LB1)

13 mm

Šířka podélného otvoru 2 (LB2)

20 mm

Vzdálenost otvorů (LA1)

150 mm

Vzdálenost otvorů 2 (LA2)

180 mm

Vzdálenost otvorů 3 (LA3)

60 mm

Povrch

Pozinkovaný

Hmotnost

2820 g

Materiál

Konstrukční ocel, 1.0037

Udržitelnost

Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace