Profilová patka VARIFIX® pro systém 41 Power Lock
Sedl. příruba VARIFIX 41/128 vel. zákl. poj. mech.
PROF.PATKA 41/128-RYCHLOUP.ŠR. 210X210X8
Obj. č. 0862004018
EAN 4056807686554
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Certifikace Cradle to Cradle®
- Modernizace budovy pomocí neškodných materiálů
- Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Datové listy(X)
- Spojovací úhelníky
- Svorkové konstrukce a volné konstrukce
![]() | |
Délka desky držáku (L) | 215 mm |
Šířka desky držáku (B) | 82 mm |
Tloušťka přídržné destičky (t) | 8 mm |
Délka profilu (Lp) | 195 mm |
Vnitřní šířka profilu (Bp) | 43 mm |
Výška profilu (Hp) | 128 mm |
Tloušťka profilu (tp) | 6 mm |
Průměr díry (RL) | 13 mm |
Průměr otvoru 2 (RL2) | 24 mm |
Délka podélného otvoru (LL1) | 25 mm |
Délka podélného otvoru 2 (LL2) | 36 mm |
Šířka podélného otvoru (LB1) | 13 mm |
Šířka podélného otvoru 2 (LB2) | 20 mm |
Vzdálenost otvorů (LA1) | 150 mm |
Vzdálenost otvorů 2 (LA2) | 180 mm |
Vzdálenost otvorů 3 (LA3) | 60 mm |
Povrch | Pozinkovaný |
Hmotnost | 3030 g |
Materiál | Konstrukční ocel, 1.0037 |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |