Držák úhelníku VARIFIX® pro systém 41 Power Lock
VARIFIX konz. úhel. pro mont. C lišty rychlomont.
Obj. č. 0862004020
EAN 4053479379722
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Certifikace Cradle to Cradle®
- Modernizace budovy pomocí neškodných materiálů
- Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
- Spojovací úhelníky
- Konzolové konstrukce
- Volné konstrukce
![]() | |
Vhodné pro montážní lištu | 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Délka křídla (L) | 150 mm |
Šířka ramene (B) | 50 mm |
Tloušťka (t) | 6 mm |
Průměr díry (RL) | 13 mm |
Délka podélného otvoru (LL) | 36 mm |
Šířka podélného otvoru (LB) | 20 mm |
Vzdálenost otvorů (LA) | 48,5 mm |
Materiál | Konstrukční ocel, 1.0037 |
Povrch | Pozinkovaný |
Hmotnost výrobku (na kus) | 891,400 g |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |