Úhlový držák VARIFIX® 90° se 4 sloty pro napáj. tlač. system 41
Úhlová spojka VARIFIX 90°, 4 dl. otv., Power Lock
ÚHLOVÁ SPOJKA 41-90°-4 OTVORY RYCHL. ŠR.
Obj. č. 0862004050
EAN 4046777426816
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Certifikace Cradle to Cradle®
- Modernizace budovy s použitím materiálů, které nejsou nebezpečné.
- Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Rohové úhelníky, rámové konstrukce, konzolové konstrukce a volné konstrukce.
![]() | |
Vhodné pro montážní lištu | 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Délka (L) | 55 mm |
Tloušťka (t) | 6 mm |
Délka křídla (LS) | 47 mm |
Délka podélného otvoru (LL) | 36 mm |
Šířka podélného otvoru (LB) | 20 mm |
Hmotnost | 325 g |
Povrch | Pozinkovaný |
Materiál | Konstrukční ocel, 1.0037 |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!