Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Úhlová spojka VARIFIX®, 90° s 8 drážkovými otvory

Úhlová spojka VARIFIX 90°, 8 dl. otv., Power Lock
ÚHLOVÁ SPOJKA 41-90°-8 OTVORŮ RYCHL. ŠR.

Obj. č. 0862004051

EAN 4046777426823

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Úhlová spojka VARIFIX®, 90° s 8 drážkovými otvory

Obj. č. 0862004051

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 5 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pro upevňování montážních lišt C ve spojení se systémem Powerknopf

Certifikace Cradle to Cradle®


  • Modernizace budovy s použitím materiálů, které nejsou nebezpečné.

  • Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB


Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Rohové úhelníky, rámové konstrukce, konzolové konstrukce a volné konstrukce

Vhodné pro montážní lištu

41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Délka (L)

117 mm

Tloušťka (t)

6 mm

Délka křídla (LS)

47 mm

Délka podélného otvoru (LL)

36 mm

Šířka podélného otvoru (LB)

20 mm

Vzdálenost otvorů (LA)

62,5 mm

Hmotnost

662 g

Povrch

Pozinkovaný

Materiál

Konstrukční ocel, 1.0037

Udržitelnost

Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Rychloupínací svorka VARIFIX® Power Lock 41 pro všechny profily 41, lze použít uvnitř

VARIFIX RYCHLOUPÍNACÍ ŠROUB PRO 41

x 20 ks