Spojovací úhelník VARIFIX® pro systém 41 Power Lock
Spoj. úhelník VARIFIX 45°, 4 otvory, Power Lock
SPOJOVACÍ ÚHELNÍK 41 45°-4 OTV. RYCHL.ŠR


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Certifikace Cradle to Cradle®
- Modernizace budovy s použitím materiálů, které nejsou nebezpečné.
- Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
- Spojovací úhelníky
- Svorkové konstrukce a volné konstrukce
![]() | |
Vhodné pro montážní lištu | 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 86 mm, 41 x 128 mm |
Délka křídla (L1) | 120 mm |
Šířka ramene (B) | 40 mm |
Tloušťka (t) | 6 mm |
Průměr kulatého otvoru (RL) | 24 mm |
Délka podélného otvoru (LL1) | 36 mm |
Šířka podélného otvoru (LB1) | 20 mm |
Vzdálenost otvorů (LA) | 48.5 mm |
Povrch | Pozinkovaný |
Materiál | Konstrukční ocel, 1.0037 |
Hmotnost | 300 g |
Počet děr | 4 ks |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)