Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Lištová spojka VARIFIX®, plochá pro systém 41 Power Lock

Lištová spojka VARIFIX pro Power Lock
SPOJKA-41/41-41/82-PRO RYCHL. MONT.ŠROUB

Obj. č. 0862004080

EAN 4046777426847

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Lištová spojka VARIFIX®, plochá pro systém 41 Power Lock

Obj. č. 0862004080

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 25 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pro upevňování montážních lišt C ve spojení se systémem Powerknopf

Certifikace Cradle to Cradle®


  • Modernizace budovy s použitím materiálů, které nejsou nebezpečné.

  • Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB


Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro spojení 2 profilů

Vhodné pro montážní lištu

41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 86 mm, 41 x 128 mm

Délka (L1)

210 mm

Šířka (B1)

40 mm

Tloušťka (t1)

6 mm

Délka podélného otvoru (LL)

36 mm

Šířka podélného otvoru (LB)

20 mm

Vzdálenost otvorů (LA1)

50 mm

Hmotnost

245 g

Materiál

Konstrukční ocel, 1.0037

Povrch

Pozinkovaný

Udržitelnost

Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Rychloupínací svorka VARIFIX® Power Lock 41 pro všechny profily 41, lze použít uvnitř

VARIFIX RYCHLOUPÍNACÍ ŠROUB PRO 41

x 20 ks