Lištová spojka Varifix® , konstrukce pro vysoké zatížení
Lištová spojka VARIFIX, vysoké zatížení
VARIFIX LIŠTOVÁ SPOJKA PRO 41X41/41X82
Obj. č. 0862004081
EAN 4046777426830
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Certifikace Cradle to Cradle®
- Modernizace budovy pomocí neškodných materiálů
- Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Pro spojení 2 profilů
![]() | |
Vhodné pro montážní lištu | 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Délka (L1) | 210 mm |
Šířka (B1) | 54 mm |
Výška profilu (HP) | 35 mm |
Šířka profilu (BP) | 42 mm |
Tloušťka (t1) | 6 mm |
Délka podélného otvoru (LL) | 36 mm |
Šířka podélného otvoru (LB) | 20 mm |
Vzdálenost otvorů (LA1) | 50 mm |
Hmotnost | 995 g |
Materiál | Konstrukční ocel, 1.0037 |
Povrch | Pozinkovaný |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!