Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Lištová spojka VARIFIX® tvaru T

Lišt. spojka VARIFIX zátěž. pro Power Lock
SPOJKA T-U-PRFL-41-PRO RYCHL. MONT.ŠROUB

Obj. č. 0862004091

EAN 4061975238443

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Lištová spojka VARIFIX® tvaru T

Obj. č. 0862004091

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 4 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Lištová spojka VARIFIX® pro lištový systém 41 ve spojení s funkcí Power Lock
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro T-spoje a křížové spoje montážních lišt tvaru C



Rámové konstrukce a volné konstrukce

Vhodné pro montážní lištu

41 x 41 mm

Délka (L1)

120 mm

Délka 2 (L2)

175 mm

Šířka (B1)

54 mm

Výška profilu (HP)

40 mm

Šířka profilu (BP)

42 mm

Tloušťka (t1)

6 mm

Délka podélného otvoru (LL)

36 mm

Šířka podélného otvoru (LB)

20 mm

Průměr díry (RL)

24 mm

Vzdálenost otvorů (LA1)

54 mm

Vzdálenost otvorů 2 (LA2)

109 mm

Hmotnost

1388,25 g

Materiál

Konstrukční ocel, 1.0037

Povrch

Pozinkovaný

Výška

166 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace