Lištové spojky VARIFIX® pro systém 41 Power Lock v otevřeném profilu
Lištová spojka VARIFIX 3D pro Power Lock
SPOJKA-3D-PRFL41-PRO RYCHL. MONT. ŠROUB
Obj. č. 0862004100
EAN 4053479379821
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Certifikace Cradle to Cradle®
- Modernizace budovy s použitím materiálů, které nejsou nebezpečné.
- Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
- Pro křížové spoje montážních lišt tvaru C
- Rámové konstrukce a volné konstrukce
![]() | |
Vhodné pro montážní lištu | 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Délka (L1) | 106 mm |
Délka 2 (L2) | 62 mm |
Šířka (B1) | 49 mm |
Šířka 2 (B2) | 47 mm |
Tloušťka (t1) | 6 mm |
Délka podélného otvoru (LL) | 36 mm |
Šířka podélného otvoru (LB) | 20 mm |
Vzdálenost otvorů (LA1) | 54 mm |
Hmotnost | 760 g |
Materiál | Konstrukční ocel, 1.0037 |
Povrch | Pozinkovaný |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |