Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Spojovací úhelník VARIFIX®, 90° se 3 drážkovými otvory

Spoj. úhelník VARIFIX, 90°, 3 dlouhé otvory

Obj. č. 0862005041

EAN 4024835600019

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Spojovací úhelník VARIFIX®, 90° se 3 drážkovými otvory

Obj. č. 0862005041

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 50 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Spojovací úhelníky

  • Svorkové konstrukce a volné konstrukce

  • Umožňuje montáž také přímo do rastru otvorů na montážní liště tvaru C

Vhodné pro montážní lištu

36 x 36 mm

Délka křídla (L1)

36 mm

Délka ramene 2 (L2)

80 mm

Šířka ramene (B)

33 mm

Tloušťka (t)

5 mm

Délka podélného otvoru (LL1)

25 mm

Délka podélného otvoru 2 (LL2)

20 mm

Šířka podélného otvoru (LB1)

11 mm

Šířka podélného otvoru 2 (LB2)

11 mm

Vzdálenost otvorů (LA)

33 mm

Povrch

Pozinkovaný

Materiál

Konstrukční ocel, 1.0037

Hmotnost

110 g

Udržitelnost

Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace