Spojovací úhelník VARIFIX®, 90° se 3 drážkovými otvory
Spoj. úhelník VARIFIX, 90°, 3 dlouhé otvory
SPOJOVACÍ ÚHELNÍK 90° 41
Obj. č. 0862005042
EAN 4024835600026
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
- Spojovací úhelníky
- Svorkové konstrukce a volné konstrukce
- Umožňuje montáž také přímo do rastru otvorů na montážní liště tvaru C
![]() | |
Vhodné pro montážní lištu | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 124 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Délka křídla (L1) | 45 mm |
Délka ramene 2 (L2) | 90 mm |
Šířka ramene (B) | 40 mm |
Tloušťka (t) | 6 mm |
Délka podélného otvoru (LL1) | 25 mm |
Délka podélného otvoru 2 (LL2) | 20 mm |
Šířka podélného otvoru (LB1) | 13 mm |
Šířka podélného otvoru 2 (LB2) | 13 mm |
Vzdálenost otvorů (LA) | 33 mm |
Povrch | Pozinkovaný |
Materiál | Konstrukční ocel, 1.0037 |
Hmotnost | 190 g |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |