Držák úhelníku VARIFIX® Pro upevněnou montáž montážních lišt tvaru C (podélně, příčně, diagonálně)
Úhelník VARIFIX šikmý, ocel pozinkovaná
KONZOLOVÝ ÚHELNÍK 26-28
VARIFIX



Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
![]() | |
Vhodné pro montážní lištu | 26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm |
Délka křídla (L) | 100 mm |
Šířka ramene (B) | 27 mm |
Tloušťka (t) | 3 mm |
Průměr díry (RL) | 9 mm |
Délka podélného otvoru (LL) | 20 mm |
Šířka podélného otvoru (LB) | 9 mm |
Vzdálenost otvorů (LA) | 40 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Hmotnost výrobku (na kus) | 215.040 g |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)