Držák úhelníku VARIFIX® Pro upevněnou montáž montážních lišt tvaru C (podélně, příčně, diagonálně)
Úhelník VARIFIX šikmý, ocel pozinkovaná
KONZOLOVÝ ÚHELNÍK 36
VARIFIX



Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
![]() | |
Vhodné pro montážní lištu | 36 x 36 mm |
Délka křídla (L) | 150 mm |
Šířka ramene (B) | 35 mm |
Tloušťka (t) | 4 mm |
Průměr díry (RL) | 11 mm |
Délka podélného otvoru (LL) | 25 mm |
Šířka podélného otvoru (LB) | 11 mm |
Vzdálenost otvorů (LA) | 60 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Hmotnost výrobku (na kus) | 575.900 g |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)