Držák úhelníku VARIFIX® pro upevněnou montáž montážních lišt tvaru C (podélně, příčně, diagonálně)
Úhelník VARIFIX šikmý, ocel pozinkovaná
KONZOLOVÝ ÚHELNÍK 41
Obj. č. 0862005052
EAN 4024835599948
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
![]() | |
Vhodné pro montážní lištu | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 124 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Délka křídla (L) | 150 mm |
Šířka ramene (B) | 40 mm |
Tloušťka (t) | 4 mm |
Průměr díry (RL) | 13 mm |
Délka podélného otvoru (LL) | 30 mm |
Šířka podélného otvoru (LB) | 13 mm |
Vzdálenost otvorů (LA) | 60 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Hmotnost výrobku (na kus) | 591,599 g |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |