Spojovací úhelník VARIFIX®, 45° se 4 drážkovými otvory
Spoj. úhelník VARIFIX, 45°, 4 dlouhé otvory
SPOJOVACÍ ÚHELNÍK 45°
Obj. č. 0862005061
EAN 4024835662161
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
- Spojovací úhelníky
- Svorkové konstrukce a volné konstrukce
- Umožňuje montáž také přímo do rastru otvorů na montážních lištách tvaru C
![]() | |
Vhodné pro montážní lištu | 36 x 36 mm |
Délka křídla (L1) | 72 mm |
Šířka ramene (B) | 35 mm |
Tloušťka (t) | 5 mm |
Délka podélného otvoru (LL1) | 25 mm |
Šířka podélného otvoru (LB1) | 11 mm |
Vzdálenost otvorů (LA) | 34 mm |
Povrch | Pozinkovaný |
Materiál | Konstrukční ocel, 1.0037 |
Hmotnost | 175 g |
Počet děr | 4 ks |
Konstrukce | Dlouhý otvor |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |