VARIFIX® trojúhelníková spojka pro upevněnou montáž montážních lišt tvaru C (podélně, příčně, diagonálně)
Trojúhelníková spojka VARIFIX, ocel pozinkovaná
ÚHELNÍKOVÁ SPOJKA 26-28
Obj. č. 0862005070
EAN 4024835599962
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
![]() | |
Vhodné pro montážní lištu | 26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm |
Délka křídla (L) | 86 mm |
Délka ramene 2 (L) | 86 mm |
Tloušťka (t) | 5 mm |
Povrch | Pozinkovaný |
Materiál | Konstrukční ocel, 1.0037 |
Délka podélného otvoru (LL1) | 30 mm |
Délka podélného otvoru 2 (LL2) | 25 mm |
Délka podélného otvoru 3 (LL3) | 30 mm |
Šířka podélného otvoru (LB1) | 9 mm |
Šířka podélného otvoru 2 (LB2) | 9 mm |
Šířka podélného otvoru 3 (LB3) | 9 mm |
Vzdálenost otvorů (LA) | 35 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 118,480 g |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |