Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

VARIFIX® trojúhelníková spojka pro upevněnou montáž montážních lišt tvaru C (podélně, příčně, diagonálně)

Trojúhelníková spojka VARIFIX, ocel pozinkovaná
ÚHELNÍKOVÁ SPOJKA 36-41

Obj. č. 0862005071

EAN 4024835599986

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
VARIFIX® trojúhelníková spojka pro upevněnou montáž montážních lišt tvaru C (podélně, příčně, diagonálně)

Obj. č. 0862005071

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 25 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodné pro montážní lištu

36 x 36 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 124 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Délka křídla (L)

106 mm

Délka ramene 2 (L)

106 mm

Tloušťka (t)

6 mm

Povrch

Pozinkovaný

Materiál

Konstrukční ocel, 1.0037

Délka podélného otvoru (LL1)

30 mm

Délka podélného otvoru 2 (LL2)

25 mm

Délka podélného otvoru 3 (LL3)

50 mm

Šířka podélného otvoru (LB1)

11 mm

Šířka podélného otvoru 2 (LB2)

11 mm

Šířka podélného otvoru 3 (LB3)

11 mm

Vzdálenost otvorů (LA)

46 mm

Hmotnost výrobku (na kus)

215,679 g

Udržitelnost

Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace