Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Vyrovnání výšky, díl

Kus pro stavitelnou výšku
VYROVNÁVAČ VÝŠKY-1,0KN

Obj. č. 0862005100

EAN 4024835587914

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vyrovnání výšky, díl

Obj. č. 0862005100

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 50 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Certifikace Cradle to Cradle®


  • Modernizace budovy s použitím materiálů, které nejsou nebezpečné.

  • Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB


Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro nastavení výšky zavěšených potrubí, větracích vedení atd.

Délka (L)

30 mm

Šířka (B)

40 mm

Výška (H)

56 mm

Délka podélného otvoru (LL)

20 mm

Šířka podélného otvoru (LB)

10,5 mm

Vnitřní šířka (Bi1)

22 mm

Vnitřní šířka 2 (Bi2)

11 mm

Vnitřní výška (Hi)

10 mm

Tažná síla při přímém tahu

1 kN

Materiál

Ocel

Povrch

Pozinkovaný

Hmotnost výrobku (na kus)

100,739 g

Udržitelnost

Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace