VARIFIX® upínací svorka
Upínací objímka VARIFIX, ocel pozinkovaná
UPÍNACÍ SVORKA 41/82
Obj. č. 0862005104
EAN 4052712630286
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Bezpečné upevnění
Provedení se dvěma otvory
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Na každou ocelovou podpěru by se měly vždy použít dvě upínací svorky.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
![]() | |
Vhodné pro montážní lištu | 41 x 82 mm |
Délka (L) | 45 mm |
Výška (H) | 45 mm |
Šířka (B) | 80 mm |
Tloušťka (t) | 6 mm |
Délka třmenu (LB) | 130 mm |
Šíře držáku (BB) | 55 mm |
Druh závitu x jmenovitý průměr (G) | M10 |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Typ závitu | M |
Hmotnost | 374 g |
Jmenovitý průměr | 10 mm |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!