Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

VARIFIX® upínací svorka

Upínací objímka VARIFIX, ocel pozinkovaná
UPÍNACÍ SVORKA 41/62

Obj. č. 0862005107

EAN 4038898555278

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
VARIFIX® upínací svorka

Obj. č. 0862005107

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 20 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pro připevnění montážních C-lišt k ocelovým konstrukcím bez vrtání a svařování.

Bezpečné upevnění


Provedení se dvěma otvory



Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.

Upozornění

Na každou ocelovou podpěru by se měly vždy použít dvě upínací svorky.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodné pro montážní lištu

41 x 62 mm

Délka (L)

45 mm

Výška (H)

45 mm

Šířka (B)

80 mm

Tloušťka (t)

6 mm

Délka třmenu (LB)

110 mm

Šíře držáku (BB)

55 mm

Druh závitu x jmenovitý průměr (G)

M10

Materiál

Ocel

Povrch

Pozinkovaný

Typ závitu

M

Hmotnost

341 g

Jmenovitý průměr

10 mm

Udržitelnost

Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Montážní lišta VARIFIX® C 41/22

MONT LIŠTA/41/22/2,5/6M/CENA ZA 1M

C-profil s různými možnostmi montáže a rozsáhlými systémovými komponenty
x 24 m
Montážní lišta VARIFIX® C 36/36

MONT LIŠTA/36/36/2,5/6M/CENA ZA 1M

C-profil s různými možnostmi montáže a rozsáhlými systémovými komponenty
x 24 m