VARIFIX® křížová profilová patka
Profilová patka VARIFIX, ocel pozinkovaná, kříž.
SEDLOVÁ PŘÍRUBA PŘÍČNÁ 26/28
Obj. č. 0862005109
EAN 4050642904347
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
![]() | |
Vhodné pro montážní lištu | 26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm |
Délka desky držáku (L) | 100 mm |
Šířka desky držáku (B) | 50 mm |
Tloušťka přídržné destičky (t) | 5 mm |
Délka profilu (Lp) | 80 mm |
Vnitřní šířka profilu (Bp) | 28,5 mm |
Výška profilu (Hp) | 28 mm |
Tloušťka profilu (tp) | 3 mm |
Délka podélného otvoru (LL1) | 25 mm |
Délka podélného otvoru 2 (LL2) | 25 mm |
Šířka podélného otvoru (LB1) | 9 mm |
Šířka podélného otvoru 2 (LB2) | 9 mm |
Vzdálenost otvorů (LA1) | 68 mm |
Vzdálenost otvorů 2 (LA2) | 27 mm |
Vzdálenost otvorů 3 (LA3) | 30 mm |
Povrch | Pozinkovaný |
Hmotnost | 320 g |
Materiál | Ocel |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |