Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Profilová patka VARIFIX®

Profilová patka VARIFIX C, ocel pozinkovaná, kříž.
SEDLOVÁ PŘÍRUBA 41

Obj. č. 0862005112

EAN 4024835599863

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Profilová patka VARIFIX®

Obj. č. 0862005112

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 10 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pro připevnění montážních lišt tvaru C s vysokou zátěží na podlahu, strop, stěnu, v šachtách a kanálech
  • Účinný přenos zatížení díky tuhému U-profilu


Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodné pro montážní lištu

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 44 mm

Délka desky držáku (L)

135 mm

Šířka desky držáku (B)

65 mm

Tloušťka přídržné destičky (t)

6 mm

Délka profilu (Lp)

120 mm

Vnitřní šířka profilu (Bp)

41,5 mm

Výška profilu (Hp)

41 mm

Tloušťka profilu (tp)

4 mm

Délka podélného otvoru (LL1)

25 mm

Délka podélného otvoru 2 (LL2)

30 mm

Šířka podélného otvoru (LB1)

13 mm

Šířka podélného otvoru 2 (LB2)

13 mm

Vzdálenost otvorů (LA1)

100 mm

Vzdálenost otvorů 2 (LA2)

37 mm

Vzdálenost otvorů 3 (LA3)

55 mm

Povrch

Pozinkovaný

Hmotnost

805 g

Materiál

Konstrukční ocel, 1.0037

Udržitelnost

Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Montážní lišta VARIFIX® C 41/41

MONT LIŠTA/41/41/2,5/2M/CENA ZA 1M

C-profil s různými možnostmi montáže a rozsáhlými systémovými komponenty
x 10 m
Kombinovaná posuvná matice VARIFIX®

POSUVNÁ MATKA M10/36-41

Pro všechny lišty typu 36 a 41
x 100 ks
Úchytka kladívkového šroubu VARIFIX®, standardní upevnění předem sestaveno s maticí a podložkou, pozinkované

STANDARDFIX 41/M10X60

x 50 ks