Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

VARIFIX® křížová profilová patka

Profilová patka VARIFIX, ocel pozinkovaná, kříž.
SEDLOVÁ PŘÍRUBA PŘÍČNÁ 36

Obj. č. 0862005114

EAN 4038898818717

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
VARIFIX® křížová profilová patka

Obj. č. 0862005114

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 10 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pro připevnění zátěžových lišt C k: podlahám, stropům, stěnám, v šachtách a kanálech.

Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodné pro montážní lištu

36 x 36 mm

Délka desky držáku (L)

135 mm

Šířka desky držáku (B)

65 mm

Tloušťka přídržné destičky (t)

6 mm

Délka profilu (Lp)

100 mm

Vnitřní šířka profilu (Bp)

36,5 mm

Výška profilu (Hp)

36 mm

Tloušťka profilu (tp)

4 mm

Délka podélného otvoru (LL1)

25 mm

Délka podélného otvoru 2 (LL2)

30 mm

Šířka podélného otvoru (LB1)

11 mm

Šířka podélného otvoru 2 (LB2)

11 mm

Vzdálenost otvorů (LA1)

100 mm

Vzdálenost otvorů 2 (LA2)

37 mm

Vzdálenost otvorů 3 (LA3)

40 mm

Povrch

Pozinkovaný

Hmotnost

680 g

Materiál

Ocel

Udržitelnost

Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace