Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Profilová patka VARIFIX® 41/82

Profil zákl. VARIFIX pro lištu tvaru C 41/82
C PŘÍRUBA 41/82

Obj. č. 0862005117

EAN 4045727933770

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Profilová patka VARIFIX® 41/82

Obj. č. 0862005117
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
Pro připevnění montážních lišt tvaru C s vysokou zátěží na podlahu, strop, zeď, v šachtách a kanálech.

Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodné pro montážní lištu

41 x 82 mm

Délka desky držáku (L)

180 mm

Šířka desky držáku (B)

80 mm

Tloušťka přídržné destičky (t)

6 mm

Délka profilu (Lp)

120 mm

Vnitřní šířka profilu (Bp)

42 mm

Výška profilu (Hp)

83 mm

Tloušťka profilu (tp)

4 mm

Délka podélného otvoru (LL1)

20 mm

Délka podélného otvoru 2 (LL2)

20 mm

Šířka podélného otvoru (LB1)

13 mm

Šířka podélného otvoru 2 (LB2)

13 mm

Vzdálenost otvorů (LA1)

138 mm

Vzdálenost otvorů 2 (LA2)

35 mm

Povrch

Pozinkovaný

Hmotnost

1490 g

Materiál

Ocel

Udržitelnost

Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace