Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Spojovací úhelník VARIFIX®, 90°, předem sestavený

Spojovací držák VARIFIX, 90°, předmontovaný
SPOJ.ÚHELNÍK 90°PŘEDMONT. 26-28

Obj. č. 0862005120

EAN 4024835693394

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Spojovací úhelník VARIFIX®, 90°, předem sestavený

Obj. č. 0862005120

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 15 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Bezpečnostní zásuvná sestava
  • Šetří pracovní čas

  • Žádné jednotlivé části


Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Spojovací úhelníky

  • Svorkové konstrukce a volné konstrukce

Vhodné pro montážní lištu

26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm

Délka křídla (L1)

82 mm

Šířka ramene (B)

25 mm

Tloušťka (t)

5 mm

Vzdálenost otvorů (LA)

42 mm

Druh závitu x jmenovitý průměr x délka přítlačného šroubu (G)

M 8 x 16 mm

Povrch

Pozinkovaný

Materiál

Ocel

Hmotnost

270 g

Konstrukce

Předem smontováno

Tloušťka 2 (T2)

4 mm

Šířka strany 2

22 mm

Typ závitu

M

Jmenovitý průměr (G)

8 mm

Délka (upínací šroub)

16 mm

Udržitelnost

Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Montážní lišta VARIFIX® C 41/41

MONT LIŠTA/41/41/2,5/2M/CENA ZA 1M

C-profil s různými možnostmi montáže a rozsáhlými systémovými komponenty
x 10 m