Spojovací úhelník VARIFIX®, 45°, předem sestavený
Příložný úhelník VARIFIX, 45 stupňů, předmontovaný
SPOJ.ÚHELNÍK 45°PŘEDMONT.26-28
Obj. č. 0862005130
EAN 4024835693424
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Šetří pracovní čas
- Žádné jednotlivé části
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
- Spojovací úhelníky
- Svorkové konstrukce a volné konstrukce
![]() | |
Vhodné pro montážní lištu | 26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm |
Délka křídla (L1) | 79 mm |
Šířka ramene (B) | 25 mm |
Tloušťka (t) | 5 mm |
Vzdálenost otvorů (LA) | 42 mm |
Druh závitu x jmenovitý průměr x délka přítlačného šroubu (G) | M 8 x 16 mm |
Povrch | Pozinkovaný |
Materiál | Ocel |
Hmotnost | 270 g |
Konstrukce | Předem smontováno |
Šířka strany 2 | 22 mm |
Typ závitu | M |
Jmenovitý průměr (G) | 8 mm |
Délka (upínací šroub) | 16 mm |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |