Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Spojovací úhelník VARIFIX®, 45°, předem sestavený

Příložný úhelník VARIFIX, 45 stupňů, předmontovaný
SPOJ.ÚHELNÍK 45°PŘEDMONT.41

Obj. č. 0862005132

EAN 4024835693448

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Spojovací úhelník VARIFIX®, 45°, předem sestavený

Obj. č. 0862005132

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 15 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Bezpečnostní zásuvná sestava
  • Šetří pracovní čas

  • Žádné jednotlivé části


Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Spojovací úhelníky

  • Svorkové konstrukce a volné konstrukce

Vhodné pro montážní lištu

41 x 124 mm, 41 x 82 mm, 41 x 62 mm, 41 x 44 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Délka křídla (L1)

97 mm

Šířka ramene (B)

40 mm

Tloušťka (t)

6 mm

Vzdálenost otvorů (LA)

55 mm

Druh závitu x jmenovitý průměr x délka přítlačného šroubu (G)

M 10 x 20 mm

Povrch

Pozinkovaný

Materiál

Ocel

Hmotnost

640 g

Konstrukce

Předem smontováno

Šířka strany 2

35 mm

Typ závitu

M

Jmenovitý průměr (G)

10 mm

Délka (upínací šroub)

20 mm

Udržitelnost

Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace