Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Koncová konzola VARIFIX® – C2C

Koncový prvek VARIFIX, ocel pozinkovaná
ČELNÍ PŘÍRUBA 36

Obj. č. 0862005141

EAN 4024835683913

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Koncová konzola VARIFIX® – C2C

Obj. č. 0862005141

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 10 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro připevnění montážních lišt tvaru C s lehkou zátěží na podlahu, strop, zeď, v šachtách a kanálech

Vhodné pro montážní lištu

36 x 36 mm

Délka desky držáku (L)

120 mm

Šířka desky držáku (B)

40 mm

Tloušťka přídržné destičky (t)

8 mm

Vzdálenost otvorů při upevnění na stěnu (LA1)

75 mm

Vzdálenost otvorů 2 (LA2)

50 mm

Délka podélného otvoru (LL)

20 mm

Šířka podélného otvoru (LB)

9 mm

Tloušťka příčné vzpěry (tQ)

5 mm

Šířka příčné sekce (BQ)

30 mm

Délka vodorovné sekce (LQ)

90 mm

Jmenovitý průměr (G)

10 mm

Hmotnost

370 g

Materiál

Konstrukční ocel, 1.0037

Povrch

Pozinkovaný

Udržitelnost

Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace