Koncová konzola VARIFIX® – C2C
Koncový prvek VARIFIX, ocel pozinkovaná
ČELNÍ PŘÍRUBA 41
Obj. č. 0862005142
EAN 4024835683920
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Pro připevnění montážních lišt tvaru C s lehkou zátěží na podlahu, strop, zeď, v šachtách a kanálech
![]() | |
Vhodné pro montážní lištu | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 44 mm |
Délka desky držáku (L) | 120 mm |
Šířka desky držáku (B) | 40 mm |
Tloušťka přídržné destičky (t) | 8 mm |
Vzdálenost otvorů při upevnění na stěnu (LA1) | 75 mm |
Vzdálenost otvorů 2 (LA2) | 55 mm |
Délka podélného otvoru (LL) | 20 mm |
Šířka podélného otvoru (LB) | 13 mm |
Tloušťka příčné vzpěry (tQ) | 5 mm |
Šířka příčné sekce (BQ) | 34 mm |
Délka vodorovné sekce (LQ) | 100 mm |
Jmenovitý průměr (G) | 10 mm |
Hmotnost | 420 g |
Materiál | Konstrukční ocel, 1.0037 |
Povrch | Pozinkovaný |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |