Závěsová spojka VARIFIX®
Kloubová spojka VARIFIX, ocel, žárově zinkovaná
KLOUBOVÁ SPOJKA-41 ŽÁR.ZN.
VARIFIX


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Variabilní úhel
- Pro delší ramena konzoly se vzpěrou
Certifikace Cradle to Cradle®
- Modernizace budovy s použitím materiálů, které nejsou nebezpečné.
- Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Pro upevňování potrubí, vzduchových potrubí nebo elektroinstalačních trubek ke svažujícím se stropům
![]() | |
Vhodné pro montážní lištu | 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm |
Tloušťka (t) | 4 mm |
Šířka (B) | 38 mm |
Délka (L1) | 128 mm |
Délka 2 (L2) | 146 mm |
Šířka profilu (BP) | 42 mm |
Tloušťka profilu (tP) | 4 mm |
Výška profilu (HP) | 41 mm |
Délka profilu (LP) | 135 mm |
Průměr díry (RL) | 13 mm |
Vzdálenost otvorů (LA1) | 35 mm |
Vzdálenost otvorů 2 (LA2) | 96 mm |
Hmotnost | 833 g |
Povrch | Žárově galvanizovaný |
Materiál | Ocel |
Doplňkové výrobky | Montážní lišty Varifix® C, obj. č. 0862001..., kování hlavy T, obj. č. 0862100..., kanálková matice Varifix®, obj. č. 0862064..., kombinovaná kanálková matice Varifix®, obj. č. 0862064..., křídlová matice Varifix®, obj. č. 0862104... |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)