Závěsová spojka VARIFIX®
Kloubový spojovací prvek VARIFIX, ocel pozinkovaná
KLOUBOVÁ SPOJKA 36
Obj. č. 0862005172
EAN 4038898857938
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Variabilní úhel
- Pro delší ramena konzoly se vzpěrou
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
![]() | |
Vhodné pro montážní lištu | 36 x 36 mm |
Tloušťka (t) | 4 mm |
Šířka (B) | 35,5 mm |
Délka (L1) | 125 mm |
Délka 2 (L2) | 146 mm |
Šířka profilu (BP) | 37,5 mm |
Tloušťka profilu (tP) | 4 mm |
Výška profilu (HP) | 36 mm |
Délka profilu (LP) | 135 mm |
Průměr díry (RL) | 13 mm |
Vzdálenost otvorů (LA1) | 35 mm |
Vzdálenost otvorů 2 (LA2) | 93 mm |
Hmotnost | 709 g |
Povrch | Pozinkovaný |
Materiál | Ocel |
Doplňkové výrobky | Montážní lišty Varifix® C, obj. č. 0862001..., kování hlavy T, obj. č. 0862100..., kanálková matice Varifix®, obj. č. 0862064..., kombinovaná kanálková matice Varifix®, obj. č. 0862064..., křídlová matice Varifix®, obj. č. 0862104... |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |