Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Závěsová spojka VARIFIX®

Kloubový spojovací prvek VARIFIX, ocel pozinkovaná

Obj. č. 0862005173

EAN 4038898857945

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Závěsová spojka VARIFIX®

Obj. č. 0862005173
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
Pro upevňování potrubí, vzduchových potrubí nebo elektroinstalačních trubek ke svažujícím se stropům
  • Variabilní úhel

  • Pro delší ramena konzoly se vzpěrou


Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodné pro montážní lištu

41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm

Tloušťka (t)

4 mm

Šířka (B)

38 mm

Délka (L1)

128 mm

Délka 2 (L2)

146 mm

Šířka profilu (BP)

42 mm

Tloušťka profilu (tP)

4 mm

Výška profilu (HP)

41 mm

Délka profilu (LP)

135 mm

Průměr díry (RL)

13 mm

Vzdálenost otvorů (LA1)

35 mm

Vzdálenost otvorů 2 (LA2)

96 mm

Hmotnost

774 g

Povrch

Pozinkovaný

Materiál

Ocel

Doplňkové výrobky

Montážní lišty Varifix® C, obj. č. 0862001..., kování hlavy T, obj. č. 0862100..., kanálková matice Varifix®, obj. č. 0862064..., kombinovaná kanálková matice Varifix®, obj. č. 0862064..., křídlová matice Varifix®, obj. č. 0862104...

Udržitelnost

Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace