Uzamyk. závěsová spojka VARIFIX®
Kloub. spojka VARIFIX, ocel žár. zink. aretov.
KLOUBOVÁ SPOJKA-41-42X171MM ŽÁR, ZN.
VARIFIX


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Certifikace Cradle to Cradle®
- Modernizace budovy s použitím materiálů, které nejsou nebezpečné.
- Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Pro delší ramena konzoly se vzpěrou. Pro upevňování potrubí, vzduchových potrubí nebo elektroinstalačních trubek ke svažujícím se stropům.
![]() | |
Vhodné pro montážní lištu | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 40 x 45 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm |
Tloušťka (t) | 4 mm |
Šířka (B) | 42 mm |
Délka (L1) | 128 mm |
Délka 2 (L2) | 171 mm |
Šířka profilu (BP) | 42 mm |
Tloušťka profilu (tP) | 4 mm |
Výška profilu (HP) | 41 mm |
Délka profilu (LP) | 139 mm |
Výška (H) | 171 mm |
Průměr díry (RL) | 13 mm |
Vzdálenost otvorů (LA1) | 35 mm |
Vzdálenost otvorů 2 (LA2) | 96 mm |
Délka podélného otvoru (LL) | 13 mm |
Šířka podélného otvoru (LB) | 13 mm |
Povrch | Žárově galvanizovaný |
Materiál | Ocel |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)