Závěsová spojka VARIFIX® Vario
Kloubová spojka VARIFIX Vario, ocel, žár. zink.
VARIO ZÁVĚS 41/M12 ŽÁR.ZN.
Obj. č. 0862005180
EAN 4052712613623
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Certifikace Cradle to Cradle®
- Modernizace budovy s použitím materiálů, které nejsou nebezpečné.
- Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Univerzální upevňování, např. potrubí, vzduchovodů nebo elektrických vedení, na vhodné stropy pomocí závitových tyčí. Pro vzpěry a výztuhy, např. pro delší výložníky. Upevňování vysokotlakých potrubí.
![]() | |
Vhodné pro montážní lištu | 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm |
Přípustné zatížení | 5 kN |
Tloušťka (t) | 4 mm |
Šířka (B) | 40 mm |
Délka (L1) | 55 mm |
Délka 2 (L2) | 65 mm |
Výška (H) | 74 mm |
Průměr díry (RL) | 13 mm |
Hmotnost | 490 g |
Povrch | Žárově galvanizovaný |
Materiál | Ocel |
Doplňkové výrobky | Závit. tyče, předp. obj. č. 0959, montáž. lišty Varifix® C, obj. č. 0862001..., kování hlavy T, obj. č. 0862100..., kanálk. matice Varifix®, obj. č. 0862064..., komb. kanálková matice Varifix®, obj. č. 0862064..., křídlová matice Varifix®, obj. č. 0862104 |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |